カクダイ 4545-1のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
108件の「カクダイ 4545-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク下排水ホース」、「排水 ジャバラ」、「排水ホース 40A」などの商品も取り扱っております。
流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイランキング1位
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイランキング2位
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイランキング3位
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVU
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
1本ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用材質PVC、ABS、PP接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
16税込18
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)